Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF 49205-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     195-49205-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     49205-11
EAN/GTIN:
     4010537495114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der solide HMF Möbeltresor mit Doppelbartschloss überzeugt durch eine Doppelbolzenverriegelung und einer 4 mm dicken Türstärke.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit
  • Passend für Papiere im DIN A4 Format
  • Ausgestattet mit zwei herausnehmbaren Regalböden

Lieferumfang:

  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • 2 x Doppelbartschlüssel

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 35 x 50 x 31 cm
  • Innen: 34,6 x 49,6 x 28,8 cm
  • Türöffnung: 25 cm
  • Wandstärke Korpus: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: 17,5 kg

ACHTUNG! Bitte notieren Sie sich die Schließnummer Ihrer Schlüssel, für den Fall des Verlusts, da diese aus Sicherheitsgründen nicht von Außen am Möbeltresor erkennbar ist.

Weitere Informationen:
Breite:
350
Höhe:
500
Tiefe:
310
Schlossart:
Doppelbartschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Safe, Tresor, Wandtresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612112
ab € 27,38*
Ähnlich
HMF
4612212
ab € 48,69*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 62,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.