Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 44146 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 38 x 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 44146 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 38 x 28 cm
HMF 44146 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 38 x 28 cm
HMF 44146 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 38 x 28 cm
HMF 44146 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 38 x 28 cm
HMF 44146 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 38 x 28 cm
HMF 44146 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 38 x 28 cm
Artikel-Nr.:
     195-44146
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     44146
EAN/GTIN:
     4010537441463
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe

Feuerfeste Dokumententasche von HMF zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten und Wertsachen.

  • Im Brandfall hervorragend zum Schutz Ihrer Wertsachen geeignet
  • Passend für Dokumente im DIN A4 Format wie z.B. Reisepässe und Ausweise
  • Feuerfest dank hochwertigem engmaschigen Fiberglas-Gewebe und nicht brennbarer Silikonbeschichtung
  • Wasserabweisende äußere Silikonbeschichtung
  • Aufwändig verarbeitete Innenbeschichtung
  • Hergestellt aus geruchsfreiem Material ohne Reizungsgefahr
  • Sicher verschließbar durch Reißverschluss und Klettverschluss
  • Zur sicheren Aufbewahrung von Schmuck und Bargeld geeignet

Gewicht: 265 g
Abmessungen (H x B): 38 x 28 cm
Fassungsvermögen: ca. 100 Blatt Papier

Weitere Informationen:
Höhe:
380
Breite:
280
Material:
Engmaschiges Fiberglas-Gewebe
Weitere Suchbegriffe: dokumententasche, hmf, dokumentenmappe, brandschutztasche, wertschutztasche, feuerfeste tasche, din a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
44147
ab € 14,97*
Ähnlich
HMF
44148
ab € 14,86*
Ähnlich
HMF
44149
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.