Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm
HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm
HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm
HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm
HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm
HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm
HMF 44147 Feuerfeste Dokumententasche mit Reißverschluss, DIN A4, 28 x 38 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-44147
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     44147
EAN/GTIN:
     4010537441470
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe

Feuerfeste Dokumententasche von HMF zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten und Wertsachen.

  • Im Brandfall hervorragend zum Schutz Ihrer Wertsachen geeignet
  • Passend für Dokumente im DIN A4 Format wie z.B. Reisepässe und Ausweise
  • Feuerfest dank hochwertigem engmaschigen Fiberglas-Gewebe und nicht brennbarer Silikonbeschichtung
  • Wasserabweisende äußere Silikonbeschichtung
  • Aufwändig verarbeitete Innenbeschichtung
  • Hergestellt aus geruchsfreiem Material ohne Reizungsgefahr
  • Sicher verschließbar durch Reißverschluss und Klettverschluss
  • Zur sicheren Aufbewahrung von Schmuck und Bargeld geeignet
  • Praktischer Griff und Schultergurt (verlängerbar auf bis zu ca. 140 cm)

Gewicht: 465 g
Abmessungen (H x B x T): 28 x 38 x 7,5 cm
Fassungsvermögen: ca. 500 Blatt Papier

Weitere Informationen:
Höhe:
280
Breite:
380
Tiefe:
75
Material:
Engmaschiges Fiberglas-Gewebe
Weitere Suchbegriffe: dokumententasche, hmf, dokumentenmappe, brandschutztasche, wertschutztasche, feuerfeste tasche, din a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
44146
ab € 9,89*
Ähnlich
HMF
44148
ab € 14,88*
Ähnlich
HMF
44149
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.