Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 2670-02 Münzzählbrett Schweizer Franken, 33 x 18,5 x 2 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 2670-02 Münzzählbrett Schweizer Franken, 33 x 18,5 x 2 cm, schwarz
HMF 2670-02 Münzzählbrett Schweizer Franken, 33 x 18,5 x 2 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     195-2670-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2670-02
EAN/GTIN:
     4010537267025
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
münzzählbrett hmf

Das Schweizer Franken Zählbrett von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes.


  • 7 Münzreihen für 5 Rappen (RP) bis 5 Franken (CHF)- Münzen
  • Material: Schlagfester Kunststoff
  • Farbe: Schwarz


Gewicht: 0,21 kg
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 33 x 18,5 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
330
Breite:
185
Höhe:
20
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
7
Währung:
Schweizer Franken
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, Münzeinsatz, schweizer franken, Zählbrett, Münzeinlage, Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.