Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14401-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Mini Universalkoffer, 31 x 11 x 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14401-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Mini Universalkoffer, 31 x 11 x 26 cm
HMF 14401-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Mini Universalkoffer, 31 x 11 x 26 cm
HMF 14401-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Mini Universalkoffer, 31 x 11 x 26 cm
HMF 14401-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Mini Universalkoffer, 31 x 11 x 26 cm
HMF 14401-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Mini Universalkoffer, 31 x 11 x 26 cm
HMF 14401-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Mini Universalkoffer, 31 x 11 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     195-14401-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14401-02
EAN/GTIN:
     4010537144128
Suchbegriffe:
minikoffer
transportkoffer
aktenkoffer
zahlenschloss

Der hochwertige HMF Pistolenkoffer mit Zahlenkombinationsschloss ist ideal zum Transport von Kurzhandwaffen oder anderen diversen wichtigen Gegenständen, die vor schnellen Zugriff geschützt werden sollen.

  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum: Deckel ist mit Noppenschaumstoff und der Boden mit einer Schaumstoffmatte ausgepolstert, der gesamte Koffer enthält eine Moosgummibeschichtung, zusätzlich verfügt der Koffer über eine herausnehmbare Noppenschaumstoffmatte
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliche Gegenstände
  • bpsw. ideal zum Transport von Kurzwaffen von zuhause zum Schießstand (ACHTUNG: Nicht als dauerhafte Aufbewahrungsbox geeignet, da der Koffer nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Aufbewahrung von Waffen entspricht, siehe 36 WaffG)
  • ausgestattet mit einem individuell einstellbarem 3er Zahlenkombinationsschloss
  • passend für DIN A5 Dokumente
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • seitliches Scharnier für zusätzliche Stabilität bei Offenstehen des Koffers
  • ausgestattet mit jeweils vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden oder auf dem Tisch
  • hochwertige Aluminiumoptik in schwarz / silber

Gewicht: 1,0 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 31 x 11 x 26 cm (inkl. Griff und Standfüße)
Innen (B x H x T): 29 x 6 x 21,5 cm

Weitere Informationen:
Breite:
310
Höhe:
110
Tiefe:
260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 32,31*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 26,90*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 24,14*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.