Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Ohrhörer Audio Wild- budz grün/lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-max303599
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     max303599
EAN/GTIN:
     4902580760311
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
MAXELL Ohrhörer Audio Wild- budz grün/lila

Entfesseln Sie Ihre wilde Seite mit den Audio Wild Ohrstöpseln von Maxell. Erhältlich in 4 auffälligen Farbkombinationen, mit denen Sie sich im Dschungel der Großstadt gewiss von der Menge abheben. Gemeinsam mit den Ohrstöpseln Audio Wild werden zwei Paar zusätzlicher Ohreinsätze zur individuellen Gestaltung und für hohen Tragekomfort mitgeliefert.

- Sie funktionieren einwandfrei mit iPod, iPhone, iPad und allen anderen Geräten mit einem 3.5 mm Audioeingang.
- Heben Sie sich mit diesem auffälligen, bunten Design von der Menge ab.
- Zwei Paar zusätzliche Ohreinsätze aus Silikon helfen Ihnen, die richtige Passform für Ihr Ohr zu finden.

Merkmale:

Impedanz 16ohms +-10%
Treiber 10mm
Magnet Neodymium (NdFeB)
Film 0.006mm
Spule 5.6mm
Empfindlichkeit 100dB+/-3dB
Kanalabweichung <3dB
Eingangsempfindlichkeit 3mW
Maximale Eingangsempfindlichkeit 5mW
Frequenzgang 20Hz - 20kHz
Stecker 3.5mm Klinken Plug
Kabellänge 1.2m
Weitere Informationen:
Anschluss:
3,5 mm
Kabellänge:
1,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.