Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO EVOLUTION 320 Profi-Bürstsauger 890 Watt Arbeitsbreite 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-SEG91790SE
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91790se
EAN/GTIN:
     4012615992652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Funktional entwickelt überzeugt er durch die geringe Handlast, dem praktischen Tragegriff und dem bewährten Handsaugrohr mit Saugschlauch. Die manuelle Höheneinstellung lässt sich individuell auf die Teppichhöhe einstellen. Der SEBO EVOLUTION ist in drei Arbeitsbreiten verfügbar und serienmäßig mit einem Fußschalter ausgestattet.
Effizient arbeitet der SEBO EVOLUTION 320 dank seiner optimierten Motorleistung nach der EU-Ökodesignrichtlinie für Staubsauger (Verordnung (EU) Nr. 665-666/2013). Sein 3-stufiges Filtersystem (aufrüstbar bis zum HEPA-Filter) wird den höchsten Ansprüchen an die Staubemission gerecht und ist durch den vorgeschalteten Micro-Hygienefilter außergewöhnlich langlebig.
Service- und anwenderfreundlich sogt das Gerät für geringe Folgekosten und eine lange Lebensdauer. Wie jeder EVOLUTION bringt er die bewährten Komponenten mit: einem wechselbaren Bürstenstreifen, sowie die werkzeugfrei tauschbare Anschlussleitung mit Kaltgerätestecker.
Die verwendeten 5093 Filtertüten mit Ihren 5,3 Liter Fassungsvolumen zeichnen sich nicht nur durch Ihre einfache und funktionale Handhabung aus sondern sind auch kostengünstig. Mithilfe des praktischen Verschlussdeckels können die Tüten umweltfreundlich ersetzt werden.


Produktausstattung

- Anschlussleitung mit praktischem Kaltgerätestecker - (für schnelles Tauschen)
- manuelle Höheneinstellung der Bürste (4-fach)
- per Knopfdruck wechselbarer Bürststreifen
- überlastsicheres Gelenk für noch mehr Robustheit
- praktische Reinigungsklappe
- mit eingeklickter Polster- und Fugendüse
- hochwertige Filtration, mit HEPA aufrüstbar
- einmotorig
- Filtertüte: 5093, 5,3 l, 3-lagig
- Anschlussleitung: 12 m
- Arbeitsbreite: 30 cm
- Gewicht: 8,2 kg
- Nennleistung: 890 Watt
Weitere Informationen:
Leistung:
890 Watt
Jährlicher Energieverbrauch:
33,7 kWh/ Jahr auf 50 Reinigungsgänge
Anschlussleitung:
12 m
Volumen Filtertüte (verschließbar):
5,3 l
Schallleistung:
79 dB
Energieeffizienzklasse:
B
Staubemissionsklasse:
A
Teppichreinigungsklasse:
C
Arbeitsbreite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, sebo bürstensauger, bürstensauger, Sebo, Stein&Co., XP, Staubsauger, Industriesauger, Bodensauger, XP1, XP2, Automatic XP1, Automatic XP3, Parkettdüse, Dart, Dart 4, Handsauger, 360 Eco, Evolution, Evolution 300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
1055
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.