Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO DISCO Graphit Ultra-High-Speed-Saugbohner für FELIX-, K3- , C3.1 und D4-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEBO DISCO Graphit Ultra-High-Speed-Saugbohner für FELIX-, K3- , C3.1 und D4-Geräte
Artikel-Nr.:
     1927-SEB9435SE
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9435SE
EAN/GTIN:
     4012615943500
Suchbegriffe:
Sebo
Stein&Co.
XP
Staubsauger
SEBO DISCO Graphit

Das Ulta-High-Speed (UHS) Bohnergerät SEBO Disco ist mit einem patentierten Pflegepadteller (inkl. grünen Pflegepads), automatischer Höheneinstellung, Dreh-Kipp-Gelenk und eletrischen Überlastunsschutz ausgestattet und verfügt über eine Arbeitsbreite von 30 cm und einer Leistung von 200 Watt.
Die Spazialbeschichtung der Pads und die Umdrehungszahl des Tellers von 2000 U/min erzielen einen effektvollen Glanz des Bodens ohne den Einsatz von Chemie..
Gleichtzeitig wird der Polierstaub durch den angeschlossenen Staubsauger sofort aufgesaugt.
SEBO DISCO ist an folgende SEBO Staubsauger anschließbar: SEBO FELIX-, AIRBELT K3- und AIRBELT D4-Modelle. (Bei den Geräten SEBO Airbelt K3/ C3.1 und D4 wird zusätzlich ein Set aus Elektroteleskoprohr und Anschlußleitung benötigt).

Merkmale
- automatische Höheneinstellung des Pflegepads
- wendiges Dreh-Kipp-Gelenk
- weiche Stoßbandagen
- gummierte Laufrollen
- elektrischer Überlastungsschutz
- Leistung: 200 Watt
- Drehzahl: 2000 U/min
- Arbeitsbreite: 30 cm
- Gewicht: 3,9 kg
- Farbe grauschwarz/dunkelgrau
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Leistung:
200 Watt
Umdrehungszahl:
2000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.