Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK TR1300A Industrie-Heißluft-Lötstation 1300W 100-500°C ESD Schutz Kalibrierfunktion Passwortschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-QUTR1300A
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     317HF01058
EAN/GTIN:
     4250078324072
Suchbegriffe:
Lötstation
quick lötstation
lötstation
Die QUICK TR1300A Heißluft-Lötstation ist die ideale Lötstation für den fortgeschrittenen oder gewerblichen Anwender. Sie ist mit ihren hochwertigen Komponenten, wie dem bürstenlosen Pumpmotor und dem keramischen Heizelement für häufige und ausdauernde Nutzung bestens geeignet.
Sie können bei dieser Station bei Bedarf reproduzierbare Lötstellen auch über einen größeren Zeitraum erzeugen, um beispielsweise eine präzise Serienproduktion sicherzustellen.
Neben Standartfunktionen und Eigenschaften im Industriebereich wie ESD-Konformität, Passwortschutz und Standby bietet die Station die Möglichkeit, eine Lötaktion vorzudefinieren.
So können Sie beispielsweise Temperatur, Luftstromstärke und Prozessdauer festgelegen, und somit die gewünschte Arbeit mühelos mehrfach und gleichförmig ausführen.
Es ist möglich, ohne erneutes Einstellen 3 unterschiedliche Lötprozesse, bei Bedarf Passwort geschützt, in die Station einzuprogrammieren. Kann ein festgelegtes Temperaturfenster nicht eingehalten werden, ist ein optionaler Alarmton einstellbar.

Technische Daten:
Anzeige: LCD, farbig
Leistung: 1300 Watt
Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
Temperaturbereich: 100-500°C
Temperatur-Stabilität: +/- 2°C
Heißluft-Menge: 6 – 70 l/min
ESD-Konform: ja mit ESD-Tester
Stand-by: 0-999 s
Gewicht: 4,6 kg
Konformität: RoHS, CE

Lieferumfang:

- TR1300A Heißluft-Lötstation mit Ablageständer
- 3 Heißluftdüsen (NK1130, NK2064, NK2084)
- Hitzebeständiges Pad
- Erdungskabel
- Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD farbig
Leistung:
1300 Watt
Betriebsspannung:
230 V 50 Hz
Temperaturbereich:
100 - 500 °C
Heißluft-Menge:
Jun 70 l/min
ESD-Konform:
ja mit ESD-Tester
Stand-by:
0-999 s
Konformität:
RoHS CE
Heißluftdüsen:
3 Stück inkl
Fgröße Heisluftdüsen:
4,4 + 5,6 + 7,8 mm Innendurchmesser
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation, Handlötstation, SMD, ESD, THT, SMT, Lötkolben, Ersa, Quick, Rework, Reworkstation, Heißluft, Heißgas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
3202
ab € 103,93*
Ähnlich
Quick
3104
ab € 68,20*
Ähnlich
Quick
861DW
ab € 206,01*
Ähnlich
Quick
317HF01037
ab € 210,31*
Ähnlich
Quick
TS1200
ab € 128,45*
Ähnlich
Quick
TS2200
ab € 144,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.