Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCECO 6W Notausgangslampe auf LED-Basis, 140lm LEMBKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-LEMBKM3
Hersteller:
     Luceco
Herst.-Nr.:
     lembkm
EAN/GTIN:
     5015056621128
Suchbegriffe:
Notausgangslampe
LED
Notausgang
Warnlicht
LUCECO 6W Notausgangslampe auf LED-Basis, 140lm, IP65, Kompl. mit weißen LEDs bestückt, Notfallleuchtdauer 3 Std. durch int. Batterie 2.4V 4.5Ah Ni-Cd, DC or AC/DC, ISO 7010, Sichtweite 24m, Selbstklebendes Label für Ausrichtung des Warnhinweises
Weitere Informationen:
Leistung:
6 Watt
Leuchtmittel:
LED 140lm
Notfallleuchtdauer:
3 Stunden
Batterie:
2.4V 4.5Ah Ni-Cd
Sichtweite:
24 m
ISO:
7010
Weitere Suchbegriffe: Hinweis, Warnhinweis, Notfallleuchtdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.