Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Standfuß für Flachbildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-HP38L
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     HP38L
EAN/GTIN:
     4012386134992
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
my wall tv-standfuß
tv standfuß
Frequenzbereich: 174-230 MHz / 470-863 MHz
Verstärkung: 30 +/-3 dB,
Anschluß: IEC

Mit Sperrfilter gegen Handy-Interferenzen
Geschirmt gegen Strahlungen
Eingebauter Verstärker
Spannung über DVB-T / DVB-T2 Receiver oder DC Power Set Zubehör

Horizontale oder vertikale Aufstellung möglich
Oberfläche ist schwarz glänzend
Maße: 65x145x10 mm
Weitere Informationen:
belastbar bis maximal:
40 kg
höhenverstellbar:
5 Stufen
neigbar:
6 °
Vesa:
400 mm
maximale TV-Größe:
75 Zoll
Weitere Suchbegriffe: standfuß, flachbildschirm, monitor, vesa, neigbar, höhenverstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,58*
€ 66,34*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 49,99*
€ 66,34*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 84,82*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,41*
€ 138,91*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MyWall
HP 39 L
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.