Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL TV Halterung 30"-70" max.50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOTVWH380
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GOTVWH380
EAN/GTIN:
     4250078325727
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

GALLUNOPTIMAL TV Halterung, 30"-70"

VESA 600 x 400 mm
Tragkraft maximal 50kg
schwenkbar 180°
neigbar bis +0 /- 6°
Wandabstand 55 - 525 mm
Farbe schwarz
inkl. Wasserwaage
inkl. Montagezubehör (Schrauben, Dübel)

Weitere Informationen:
Tragkraft:
50 kg
VESA:
600
schwenkbar:
180 °
neigbar:
6 °
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH110
ab € 12,48*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH250
ab € 23,63*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH230
ab € 15,78*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH260
ab € 24,92*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH240
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.