Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Gerätehalterungsset 3 schienig a. 0,41m mit 7 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOGH307
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GOGH307
EAN/GTIN:
     4250078325284
Suchbegriffe:
haken
halter
halterung
werkzeug
GALLUNOPTIMAL Gerätehalterungsset bestehend aus 3 Schienen a 41 cm mit insgesamt 7 Halterungen und 2 Nylonklettschlaufen

3 teiliges Schienenset aus stabilem Stahlblech für Wandmontage als System für verschiebbar eizuclipsende Haken. Stahlblech schwarz lackiert mit gummierten Halterarmen

Lieferumfang:
3 teiliges Schienensystem a. 410mm x 100mm
2 Doppelhaken gummiert mit 2 Ebenen, 270x 76mm
2 Doppelhaken gummiert 145x 75mm
3 Einfachhaken 100x 58mm
2 Nylonklettschlaufen für z.B. Kabelring o.ä.
12 Senkkopfschrauben 29x 3,5mm
12 Betondübel M6
Weitere Informationen:
Material::
Stahl
Anzahl der Haken:
7
Weitere Suchbegriffe: schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
15012
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.