Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polytron SAT 4-fach Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FVS4
Hersteller:
     POLYTRON
Herst.-Nr.:
     3061700
EAN/GTIN:
     4250238504214
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler

Polytron SAT- Verteiler 4-fach, 5-2400 MHz 9,2dB Verteildämpfung, DC-Durchlass an allen Ausgängen

- hervorragender Amplituden­frequenzgang - hohes Schirmungsmaß >100 dB durch komplett verlötetes Gehäuse - brumm-entkoppelt durch Trennkondensatoren - Kunststoffhalterung zur Wandmontage im Lieferumfang - Langlochbefestigung - Erdklemme 4mm² - Dioden-entkoppelt

Weitere Informationen:
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Schirmungsmaß:
100 dB
Verteildämpfung:
9,2 dB
Weitere Suchbegriffe: SAT, verteiler, polytron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
POLYTRON
3061600
ab € 3,95*
Ähnlich
POLYTRON
3061800
ab € 7,59*
Ähnlich
POLYTRON
3061900
ab € 7,62*
Ähnlich
POLYTRON
3061500
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.