Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORI ESD- Herrenarbeitskittel ¾ lang mit Reverskragen und 3 Taschen, hellgrau mit EPA-Prüfprotokoll, Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FLORI020M
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     FLORI020M
EAN/GTIN:
     4250078321309
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel
ESD- Herrenarbeitskittel ¾ lang, mit EPA-Prüfprotokoll, aus besonders leichtem und strapazierfähigem Gewebe, 3 aufgesetzten Taschen und EPA-Logo.
Aufwendig verarbeitet mit verdeckter Druckknopfleiste an Front und verstellbarer Ärmelweite durch Druckknopf sowie bequemen Gehschlitzen in den Seitennähten,

Besonders geeignet als EPA-Kleidung. Dieses wurde auch vom sächsischen Textilforschungsintsitut e.V. Chemnitz bestätigt. In der Kombination mit dem derzeit höchsten Zertifikat für schadstofffreies Gewebe genießen Sie höchsten Schutz für sich und Ihren Arbeitsplatz. Unser Fokus liegt auf Haltbarkeit und Tragekomfort.

- Modell: FLORI
- Größe: M
- Farbe: hellgrau, mit EPA-Logo
- Typ: ¾ lang mit Reverskragen
- Taschen: 3, aufgesetzt mit abgeschrägten Ecken
- verdeckte Druckknopfleiste an Front
- verstellbare Ärmelweite durch Druckknopf
- bequeme Gehschlitze in Seitennähten

- Gewebe: Startec Carbon 150 g/m² 58% Polyester 41% Baumwolle 1% Kohlenstofffaser
- zertifiziert nach Standard 100, schadstoffgeprüft
- bluesign APPROVED Gewebe, giftfrei
- waschbar 95°C und Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Typ:
Herrenarbeitskittel
Länge:
¾ lang mit Reverskragen
Taschen:
3 aufgesetzt mit abgeschrägten Ecken
Druckknopfleiste:
verdeckt an der Front
zertifiziert:
nach Standard 100, schadstoffgeprüft
Besonderheiten:
bluesign APPROVED Gewebe, giftfrei | ESD / EPA geeignet mit EPA-Prüfprotokoll
Stoff::
Startec Carbon 150 g/m² 58% PES 41% CO 1% CF
Größe:
M
Farbe:
gletscherblau
Weitere Suchbegriffe: ESD-Herrenkittel, esd kittel grau, esd kittel, esd kittel m, Anti-Statik, Kittel, Laborkittel-für-Herren, Weißer, Mantel, für, Männer, Anti-Static, ESD, Coat, Studenten, Wissenschaftslabor, Arzt, Doctor, Cosplay, Baumwollkittel, EPA, laborkittel, berufsmantel, Baumwoll-kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI020XS
ab € 28,28*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI020L
ab € 28,24*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI020S
ab € 28,34*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI020XL
ab € 28,21*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI020XXL
ab € 29,44*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI020XXXL
ab € 37,19*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI002L
ab € 28,05*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI002M
ab € 28,06*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI002S
ab € 28,08*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI002XL
ab € 28,16*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI002XXL
ab € 29,54*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI002XXXL
ab € 37,26*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI104L
ab € 28,25*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI104S
ab € 28,14*
Ähnlich
GALLUNoptimal
FLORI104XL
ab € 28,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.