Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edision Piccollo 3in1 HEVC, DVB-S2 + DVB-T2/C Receiver, Full HD, CI, CA, LAN, S/PDIF, RCA, RS232, 2xUSB, LED Display, Internet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-EDIPICO31HEVC
Hersteller:
     EDISION
Herst.-Nr.:
     01-07-0016
EAN/GTIN:
     5200378402429
Suchbegriffe:
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
DVB-S Receiver
Edision piccollo 3in1 plus CI DVB-S2/C/T Receiver, Full HD

Der Piccollo 3in1 ist ein HD Receiver für die Empfangswege Sat, Kabel & DVB-T2 (H.265 / HEVC).

Er bietet bei schnellen Umschaltzeiten Full HD, einen elektronischen Programmbegleiter, Untertitel, Videotext, Kindersicherung, HDMI-Ausgang, USB-Wifi (optional), Conax Kartenleser und einen CI Steckplatz.

Das Streamen von TV, Filmen, Musik oder Bildern auf Ihr Android Handy oder Tablet ist ein weiteres Highlight des Gerätes. Zum Streamen benötigen Sie lediglich die kostenlosen Apps Big2Small und den MX Player.

- Tuner 1: DVB-S2 (Satellit)
- Tuner 2: Hybrid DVB-T2/C (Terrestrisch/Kabel) empfang freier V Sender via DVB-T2
- 2x USB für Multimedia-Funktionen
- 1x CI-Schacht
- 1x Conax-Kartenleser
- 4-stelliges LED Display
- 6000 Speicherplätze TV & Radio Programme
- mehrsprachiges Menü
- Programmumschaltung in weniger als 1 Sekunde
- Programmeditor und Favoritenlisten
- True-color On-Screen Display
- vollstandige Picture In Grafik (PIG) Funktion
- EDIVISION elektronischer Programmbegleiter
- Untertitel Unterstützung
- Videotext Unterstützung
- Menusperre / Kindersicherung
- spannende Spiele
- Dolby Digital Bit-Stream Ausgang über HDMI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS und Unicable Unterstutzung
- HDMI Full HD (1080p) Video/Audio Ausgang
- Anschlüsse: 2x USB, HDMI, RCA, LNB IN, ANT IN, SPDIF, LAN, RS232, 0/12V
- Echtzeituhr RTC (Real-Time-Clock)
- USB-WIFI und USB-3G Unterstützung
- Farbe: Schwarz

Dieser Receiver unterstützt DVB-T2 H.265 für freie Sender, er kann nicht für Freenet.tv genutzt werden (keine privaten Sender via DVB-T2).

Anwendungen:

– YouTube
– RSS
– Weather
– Google Maps – FTP
– Web Server

Verpackungsinhalt:
– Fernbedienung
– Start Guide EN/DE/GR
– 2 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Empfangsart 1:
DVB-C Kabel
Empfangsart 2:
DVB-T2 Terrestrisch
Empfangsart 3:
DVB-S2 Satellit
USB:
Anzahl 2
Ethernet:
Anzahl 1
HDMI:
Anzahl 1
Optischer S/PDIF:
Anzahl 1
RS232:
Anzahl 1
RCA-Cinch:
Anzahl 1
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Sat Receiver, SAT-Receiver, SmartHome DVB-C Receiver, SmartHome Kabelreceiver, dvb-s receiver, Edision, Piccollo, 3in1, HEVC, DVB, S2, DVB-T2, DVB-C, Receiver, Full HD, CI, CA, LAN, S/PDIF, RCA, RS232, USB, LED Display, Internet, Terrestrisch, Kabel, TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDISION
07-07-0101
ab € 13,42*
Zubehör
EDISION
07-07-0102
ab € 17,97*
Zubehör
EDISION
07-07-0103
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.