Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edision OS NINO+ DVB-S2 + DVB-T2/C Linux Receiver, LED Display, CA, 2x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-EDIOSNINO+
Hersteller:
     EDISION
Herst.-Nr.:
     01-08-0009
EAN/GTIN:
     5200378400128
Suchbegriffe:
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
DVB-S Receiver
EDISION OS NINO+ DVB-S2 + DVB-T2/C ist ein Full High Definition Combo Receiver H265/HEVC, mit einem besonders kompakten Gehäuse und Funktionen die Sie nicht erwarten würden! Der OS NINO + H265/HEVC bietet einen HDMI Ausgang, 2 x USB, Bluetooth & WLAN on Board, einen LAN Eingang und eine Fernbedienung 2in1 für den Receiver und Ihren TV. Mit einer Auflösung von bis zu 1080p wird er ein treuer TV Begleiter!

TECHNISCHE DATEN

– Type: Combo DVB-S2 und DVB-T2/C Digitaler Satelliten, Terrestrischer und Kabel Receiver E2 Linux Full HD H.265/HEVC
– 1 x Tuner DVB-S2
– 1 x Tuner DVB-T2/C
– Linux basierendes System
– Prozessor: Mips Broadcom 742 MHz Dual-Core
– 742MHz und 2000 DMIPS
– 512MB SLC NAND Flash / 512MB DDR3 RAM
– Video Auflösung: 1080p, 1080i, 780p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
– Media Player
– Web Browser mit HbbTV Unterstützung
– Freies Internet Streaming TV und Radio
– eingebauter WiFi Chip
– eingebauter Bluetooth Chip (unterstutzt 2.1/3.0/4.0)
– Decoding: H.265/HEVC
– Unbegrenzte Kanalspeicher
– Sehr empfindliche Tuner zum Empfang selbst von schwachen Signalkanale.
– 1 x Smartcard Reader
– 10/100 Mbps Ethernet Anschluss
– 2 x USB2.0 PVR Anschlüsse
– 1 x HDMI 1.4a Anschluss
– 1 x Jack zu RS232
– 1 x Jack zu IR
– 1 x S/PDIF
– Senderwechsel in unter einer Sekunde
– Umfangreicher/Programmierbarer ΕPG
– Erweiterbar durch Add-Ons & Plug-Ins
– Unterstützung mehrerer Bouquet listen
– Mehrsprachige OSD, Skin – Unterstützung
– Kanalsuche: Voll Automatisch oder Manuell
– Time Shift Funktion sowie verschiedene Timer
– Unterstützung von Fast Teletext & OSD und VBI Untertitel
– Kompatibel mit DiSEqC 1.0, 1,1 ,1.2 und 1.3 (USALS)
– Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt, im Low-Power Standby-Modus.

Vorderseite:

– Display: LED (Standby, Aufnahme)
– 1 x Smartcard Schacht

Seitlich:

- 2 x USB 2.0

Ruckseite:

– Sat-IF Eingang: 1x F-type
– RF Eingang: 1x IEC-type
– TV Anschlüsse: 1x HDMI
– Video Ausgang (digital): 1x HDMI
– Audio Ausgang (analog): Optischer (S/PDIF)
– 1 x Ethernet Anschluss
- 1 x Jack to RS232
- 1 x Jack to IR
– 1 x DC Anschluss (für externes Netzteil)

Verpackungsinhalt:
- EDISION UNIVERSAL 1 Infrarot Fernbedienung
- Externes Netzteil 12v
- Jack to RS232 Verbindungskabel
- Start Guide EN/DE/GR
- 2 x „ΑΑΑ“ Batterien

General:

– Abmessungen: (W x H x T): 145x35x120 (mm)
– Gewicht: 0,5 kg
– Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Empfangsart 1:
DVB-C Kabel
Empfangsart 2:
DVB-T2 Terrestrisch
Empfangsart 3:
DVB-S2 Satellit
Wifi:
Empfangsart integriert
Ethernet:
Anzahl 1
USB:
Anzahl 2
HDMI:
Anzahl 1
Jack zu IR:
Anzahl 1
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Sat Receiver, SAT-Receiver, dvb-s receiver, Edision, OS NINO, DVB-S2, S2, DVB, T2/C, Linux, Receiver, LED Display, CA, USB, HbbTv, Wifi, H.265, DVB-T2, TV, Terrestrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDISION
07-07-0101
ab € 14,01*
Zubehör
EDISION
07-07-0102
ab € 18,10*
Zubehör
EDISION
07-07-0103
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.