Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edision Octo-Switch LNB Ø40mm 0,1dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-EDI-OSL8
Hersteller:
     EDISION
Herst.-Nr.:
     85291095
EAN/GTIN:
     5200378401033
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Edision Octo-Switch LNB für Feed Ø40mm , 9,75/10,6GHz, Ausgangs-Frequenz 950 - 2150 MHz, 0,1dB min. Rauschmaß, 11,5-19V, Anschluss-Wetterschutz

Neuer High Performance Universal Octo LNB von Edision. Geeignet zum Direktanschluß von bis zu 8 Receiver.
Edision bietet erstmals LNBs mit 0.1 dB Rauschmaß an. Dadurch erreichen Sie noch mehr Empfangsstabilität, auch in bisher signalschwacher Umgebung.
Durch den ausgesprochen langen Hals von 46 mm hat Edision als Markenhersteller besonderen Wert auf die einfache Verwendung herkömmlicher Multifeedhalter gelegt.

Technische Daten Edision OSL-8
- Universal Octo LNB
- Direktanschluß von bis zu 8 Teilnehmern
- niedriges Rauschmaß von nur 0.1 dB (Typ.)
- besonders langer Hals = Multifeed geeignet
- Feed-Größe: 40 mm
- Feed-Länge: 46 mm
- sehr geringer Stromverbrauch
- sehr hohe X-Polarization Entkopplung
- grosse Frequenzstabilität
- Multifeddhalter geeignet
- inklusive Wetterschutzkappe
- sehr einfach zu installieren
Weitere Informationen:
LMB-Typ:
Octo LNB
Rauschmass:
0,1 dB
Feed-Durchmesser:
40 mm
Besonderheit:
Anschluss Wetterschutz
... > Lager 1927 > Edision > LNB
Weitere Suchbegriffe: Edision, Octo, Ø40mm, 0.1dB, 10.6GHz, 9.75GHz, 120mA, 50-62dB, Wetterschutz, Rauschmass, Sat, Sattelit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.