Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Lösungsmittel, Verdünnungen
>
Reinigungsalkohol
>
Isopropanol
>
Artikel
Isopropanol ECS 04, 400ml, Sprayflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-ECS04IsoPro
Hersteller:
ECS
Herst.-Nr.:
704.400.000
EAN/GTIN:
4260478917040
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isopropanol
Isopropyl-Alkohol
Isopropylalkohol
Persprit
Isopropanol ECS 04, 400ml, Sprayflasche, milder universeller Reiniger, Reinheit >99,9%
ISOPROPANOL ist ein milder, universell einsetzbarer Reiniger zur sicheren Entfernung von Schmutz und Fett Belägen. ISOPROPANOL entfernt Fette und Öle und auch Schmutzschichten sicher und zuverlässig.
Sichere, schonende und wirksame Reinigung von Oberflächen aller Art. Besonders geeignet für elektronische und mechanische Bauteile, Ausrüstungen, Geräten, Präzisionsinstrumenten und empfindlichen optischen Geräten sowie zur Reinigung und Pflege von Audio- und Hi-Fi Equipment sowie CDs. Wirksam auch zur Entfernung von Löt- und Flussmittelrückständen, Lötpasten sowie zur Reinigung von Siebdruckschablonen.
Aufgrund seines ambivalenten Charakters entfernt er sowohl Fette und Öle als auch ionische Verunreinigungen. Er greift die gebräuchlichsten Werkstoffe nicht an und verdunstet nach kurzer Zeit vollkommen rückstandsfrei.
Lagerung / Lebensdauer
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.
- Weißblech Dose mit Sprühkopf und Kappe
- Farbe: Farblos, klar
- Geruch: Nach Alkohol
- Dichte: 0,78g/cm3
- Verdunstung: Rasch, komplett
- Rückstände: Keine
- Materialverträglichkeit: Sehr gut
- Reinheit: 99,9%
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Inhalt:
400 ml
Dichte:
0,78 g/cm³
Reinheit:
99,9 %
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 1927
>
ECS Cleaning Solutions
>
Reiniger & diverse Chemie
Weitere Suchbegriffe:
Petrohol
,
Petrosol
,
Propol
,
Reinigungs-Alkohol
,
Reinigungsalkohol
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
allzweckreiniger
,
Reinigungsspray
,
Lösungsmittel
,
Elektronikreiniger
,
Kontaktreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELIX Handreinigungstücher ECS 91 ELIX 90 Tücher pro Eimer, 310x270mm pro Tuch
ECS
491.090.000
€ 14,10*
Ähnlich
Etikettenentferner ECS 61 Label-Off, 400ml, Sprayflasche
ECS
761.400.000
€ 9,05*
Ähnlich
Flussmittelentferner ECS 05 FluxOff, 400ml, Sprayflasche
ECS
705.400.000
€ 8,81*
Ähnlich
Reinigungsspray ECS 02 Contact Cleaner, 400ml, Sprayflasche
ECS
702.400.000
€ 10,41*
Ähnlich
TFT Schaumreiniger ECS 60 Screen, 400ml, Sprayflasche
ECS
760.400.000
€ 8,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.