Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Elektronikreiniger
>
Kontaktreiniger
>
Artikel
Reinigungsspray ECS 02 Contact Cleaner, 400ml, Sprayflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-ECS02Clean
Hersteller:
ECS
Herst.-Nr.:
702.400.000
EAN/GTIN:
4260478917026
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Reinigungsspray ECS 02 Contact Cleaner, 400ml, Sprayflasche
Die Wirkung von CONTACT CLEANER beruht auf besonders hochwertigen, wirkungsvollen und speziell abgestimmten Lösungsmitteln. Die Inhaltsstoffe verdunsten schnell und vollkommen rückstandsfrei. Aufgrund der besonderen Wirkstoffkombination ist CONTACT CLEANER sehr universell einsetzbar.
CONTACT CLEANER ist überall dort einsetzbar, wo eine schonende, aber wirksame Reinigung von elektronischen Bauteilen gewünscht wird, z.B. bei elektromagnetischen Kontakten, Relais, Sensoren, Verteilern, aber auch fertigen Leiterplatten. Besonders geeignet auch für die Anwendung bei empfindlichen Präzisionsinstrumenten.
CONTACT CLEANER kann auch als Ergänzung oder als Ersatz zur Ultraschallreinigung verwendet werden.
CONTACT CLEANER bietet eine rasche und zuverlässige Reinigung. Die zu reinigenden Stellen mit kräftigen Sprühstößen säubern. Bei schwer zugänglichen Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem Sprühstrahl reinigen.
Nicht in der Nähe von Flammen oder heißen Gegenständern verwenden. Spannungsführende Geräte vor der Verwendung ausschalten. Lösemittel vor dem
Einschalten vollständig verdunsten lassen. Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten!
- Beschaffenheit: farblos, klare Flüssigkeit
- Geruch: nach Alkohol
- verdunstet rasch
- Dichte bei 20°C: 0,67g/cm3
- keine Rückstände
- Flammpunkt: < 0°C
- Materialverträglichkeit: gut
- Oberflächenspannung: 22mN/m
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Inhalt:
400 ml
Dichte bei 20°C:
0,67 g/cm³
Flammpunkt:
< 0 °C
Oberflächenspannung:
22 mN/m
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 1927
>
ECS Cleaning Solutions
>
Reiniger & diverse Chemie
Weitere Suchbegriffe:
Kontakt-Spray
,
Kontaktreiniger
,
Kontaktreinigungsöl
,
Kontaktspray
,
Steckverbinderreiniger
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
kontaktreiniger
,
Lösungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELIX Handreinigungstücher ECS 91 ELIX 90 Tücher pro Eimer, 310x270mm pro Tuch
ECS
491.090.000
€ 14,10*
Ähnlich
Etikettenentferner ECS 61 Label-Off, 400ml, Sprayflasche
ECS
761.400.000
€ 9,05*
Ähnlich
Flussmittelentferner ECS 05 FluxOff, 400ml, Sprayflasche
ECS
705.400.000
€ 8,81*
Ähnlich
Isopropanol ECS 04, 400ml, Sprayflasche
ECS
704.400.000
€ 9,93*
Ähnlich
TFT Schaumreiniger ECS 60 Screen, 400ml, Sprayflasche
ECS
760.400.000
€ 8,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.