Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Spannfix-Kombination ESD, 3-teilig mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-B9-240-ESD
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-240-ESD
EAN/GTIN:
     4250838530057
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
bernstein platinenhalter
BERNSTEIN Spannfix-Kombination ESD, 3-teiliges Sortiment mit auswechselbaren Aufschraub-Arbeitsköpfen, mit Kabel

- Qualitätsprodukt 100% Made in Germany, mit Präzisions-Kugelgelenk mit schnellspannung, stufenlos verstellbar
- stabiler Bestückungsrahmen mit verstell- und drehbaren Haltern
- Halter mit Federung für empfindliche Platinen
- justierbar von 25 mm bis 270 mm
- inkl. ESD Erdungsleitung 1 MOhm, Länge 1,8 m zum Anschließen an einen EBP / Earth Bonding Point
- zum Anklemmen, für Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 80 mm
- Materialien Stahl, Aluminium, Kunststoff
- Alu-Guss mit ableitfähiger Pulverbeschichtung in schwarz glänzend, Ableitwiderstand zwischen 10^7 - 10^8 Ohm
- Orientierungsmaße ca. 360 x 280 x 180 mm
- Gewicht 1330 g
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, bernstein, schraubstock, spannfix, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 152,98*
€ 191,31*
Lager 1927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 192,65*
Frei Haus
ab € 157,25*
€ 218,09*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-FILZ
ab € 3,77*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-KORK
ab € 4,73*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-SET
ab € 18,41*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-LEDER
ab € 6,71*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 3,39*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.