Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Spannfix zum Anschrauben, ableitfähige Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-205ESD
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-205esd
EAN/GTIN:
     4250838511179
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
BERNSTEIN Spannfix zum Anschrauben, ableitfähige Ausführung;

Der Spannfi x 9-205 ESD mit ableitfähiger Pulverbeschichtung ist für Werkbänke oder
Arbeitsbereiche mit einer maximalen Tischplattenstärke von bis zu 80 mm geeignet.
Der Kleinschraubstock mit Kugelgelenk ist auf Grund seiner Tischklemmung schnell und leicht an jeder Werkbank oder Tischplatte anzubringen. Ein kleiner Hebeldruck genügt, und das eingespannte Werkstück kann stufenlos und in jeder zweckmäßigen Arbeitslage
fi xiert werden.

Spanndruck: 1470 N
Spannweite: 70 mm
Spanntiefe: 38 mm
Backenbreite: 50 mm

Gewicht gesamt: 1430 g
Weitere Informationen:
Spanndruck:
1470 N
Spannweite:
70 mm
Spanntiefe:
38 mm
Backenbreite:
50 mm
Gewicht:
1430 g
Besonderheiten::
ESD fähig
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 158,18*
€ 4,80*
ab € 129,08*
€ 158,20*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 138,09*
€ 167,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 138,86*
€ 169,28*
Lager 1927
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 179,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,80*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,67*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,49*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 81,24*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,56*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,68*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 71,30*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 1,745*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,27*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,43*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,77*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.