Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Bit 4mm 6kt TORX T5 (VE10); vernickelt HRC 50-58


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B6-340-T5
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-340-T5
EAN/GTIN:
     4250838530002
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
BERNSTEIN Bit 4mm 6kt TORX T5 (VE10); vernickelt HRC 50-58

- filigranes Werkzeug für feines Arbeiten
- C4 Bits 4mm (5/32 Zoll) 6-kt
- Klingenlänge 10 mm
- Gesamtlänge 30 mm
- Klingen Ø 4 mm
- Elektroniker-Torx-Bit TX 5
- Härtegrad HRC 50-58
- Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt
- Maße Verpackung 110 x 75 x 5 mm
- Gewicht 24 g
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
10 mm
Klingen Ø:
4 mm
Material:
Qualitätsstahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: bit torx t5, bit (torx®), bernstein, bit, satz, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,89*
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,26*
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,92*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-563
ab € 77,94*
Zubehör
Bernstein
6-340-1
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.