Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Steckschlüssel POWERline Sechskant 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B6-107
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-107
EAN/GTIN:
     4250838506861
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Bernstein Steckschlüssel POWERline Sechskant 7,0 mm

- 100% Made in Germany
- 2-Komponenten Kunststoff-Griff ergonomisch geformt rutschfest schlagfest
- Klingenlänge 125 mm
- Klingen Ø 7 mm
- Schlüsselweite 7,0 mm
- Material Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl HRC 56-58
- Klinge matt verchromt
- Gesamtlänge 235 mm
- Gewicht 78 g

Anwendungsbereich

BERNSTEIN Qualitäts-Steckschlüssel 100% Made in Germany. Für den Profi-Anwender sowie für den Hobby Handwerker ein langlebiges Handwerkzeug. Die Klinge ist aus einem hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und auf ganzer Länge verdrehsicher gehärtet sowie verchromt. Der ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griff ist abrutschsicher, schlagfest und hat ein praktisches Aufhängeloch für Ihre Werkbank.

Technische Produktbeschreibung

Die Qualität zeigt sich insbesondere im Fertigungsprozess der Klinge. Diese wird bei der Qualitätsprüfung in einem Drehmomentprüfstand eingespannt und verdreht bis zum glatten Bruch, dies hat nach DIN in einem ganz bestimmten Newtonmeter Bereich zu erfolgen. Nur ein glatter Bruch ist sicher! Minderwertige Produkte können splittern oder reißen was extrem gefährlich sein kann.

Allgemeine Informationen

Die Schraubendreher POWER-Serie deckt die gängigsten Schraubendreheranwendungen ab. Speziell für die Anforderungen in der Elektronik können die verschiedenen Schraubenkopfarten mit den ESD-Schraubendreherlösungen bedient werden.
Weitere Informationen:
Größe:
7 mm
Klingenlänge:
125 mm
Heftgröße:
100 x 21 mm
Gewicht:
87 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 10,23*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,26*
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 12,86*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-105
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.