Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schere abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-310
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-310
EAN/GTIN:
     4250838516327
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Bernstein Schere rund

- glatte Präzisionsschneiden
- Schneidenlänge 45 mm
- Material Qualitätsstahl
- Oberfläche verchromt
- Gesamtlänge 130 mm
- Gewicht 55 g
Weitere Informationen:
Schneidenlänge::
45 mm
Material::
Stahl,verchromt
Länge::
130 mm
Gewicht::
55 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, bernstein, schere, abgerundert, rund
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 12,21*
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 12,22*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 13,81*
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 13,87*
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-161
€ 13,97*
Ähnlich
Bernstein
5-301
€ 14,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
€ 14,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
€ 11,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-308-13
€ 18,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-310-13
€ 17,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
€ 13,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-353
€ 72,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.