Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN ESD Schere mit Verzahnung, ableitfähig, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-301-13
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-301-13
EAN/GTIN:
     4250838516334
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
BERNSTEIN ESD Schere mit Verzahnung, ableitfähig

- eine Schneide mikroverzahnt
- für Rund-, Flach- und abgeschirmte Kabel
- Schneidlänge 15 mm
- Material Qualitätsstahl
- Oberfläche verchromt
- Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 110 mm
- Gewicht 27 g


Anwendungsbereich

EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Gewicht:
27 g
Material:
Qualitätsstahl
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, bernstein, schere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 17,52*
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 19,65*
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 20,66*
8 Tage
29
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,60*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.