Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Bestückungspinzette 125mm Form 63 Edelstahl diagonal-Ø 1,5x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-013-7
Herst.-Nr.:
     5-013-7
EAN/GTIN:
     4250838528696
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
Bernstein Bestückungspinzette 125mm Form 63 Edelstahl diagonal-Ø 1,5x5mm

- diagonale Aufnahme Ø 1,5 mm, breit 5 mm
- Greifmulde schräg 45°
- Form 63
- Material Edelstahl
- Oberfläche poliert blendfrei
- rostfrei, säurebeständig, antimagnetisch
- Gesamtlänge 125 mm
- Gewicht 15 g

Anwendungsbereich

Greif-, Halte, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place). Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von zylindrischen Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle Aufnahmen.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, bestückungspinzette, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,45*
Lager 1927
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 12,47*
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 15,94*
9 Tage
9
2
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 24,10*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-013-7-13
€ 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.