| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-374-AL Herst.-Nr.: 4-374-AL EAN/GTIN: 4250838526449 |
| |
|
| | |
| Bernstein Uhrmacherschraubendreher Schlitz Klinge 2,5x0,4x31mm Weitere Informationen: | | Form:: | Schlitz | Abmessungen:: | 2,5 x 0,4 x 31 mm | Material(Griff):: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-uhrmacher-schraubendreher bernstein, uhrmacher-schraubendreher (schlitz), bernstein, schraubendreher, schlitz, uhrmacher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,41* | € 5,39* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,42* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|