Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kombizange mit Hieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-732-16
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-732-16
EAN/GTIN:
     4250838514361
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Bernstein Kombizange mit Hieb

- Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm 4,0/2,5/2,0/0
- Kopfbreite 23 mm
- Backenlänge 35 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 56-58)
- Oberfläche matt verchromt
- 2-Komponenten Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, rutschfest
- Gesamtlänge 170 mm
- Gewicht 205 g
Weitere Informationen:
Schneidwert weich/mittel/hart/piano:
4,0/2,5/2,0/0 Ø in mm
Kopfbreite:
23 mm
Backenlänge:
35 mm
Material:
Qualitätsstahl (HRC 56-58)
Oberfläche:
matt verchromt
Gesamtlänge:
170 mm
Gewicht:
205 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 28,22*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 28,24*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-936 VDE
ab € 12,01*
Ähnlich
Bernstein
13-938vde
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.