Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 13-936 VDE VDE Kombizange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407206-BP
Herst.-Nr.:
     13-936 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509534
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Bernstein Tools 13-936 VDE VDE Kombizange 160 mm

VDE-Kombinationszange

Isoliert nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900, stückgeprüft. Zulässige Spannung, unter der mit schutzisolierten Zangen gearbeitet werden kann: 1000 V Wechselspannung bzw. 1500 V Gleichspannung.Zweifarb-Mehrschicht-Isolation außen rot – innen gelb. Beschädigungen der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil: einfache und jederzeit durchführbare Sicherheits-Kontrolle.

Ausstattung:
Kombinationszange, 160 mm, Sicherheits-Isolation; Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 220 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: verchromt,poliert · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | poliert
Herst.-Teilenr.:
13-936 VDE
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Gewicht:
220 g
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kombizange
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange vde 160mm, kombinationszange, vde kombinationszange, 4250838509534, Bernstein Tools, 13-936 VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 17,76*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,76*
€ 6,90*
ab € 14,38*
€ 20,81*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 20,82*
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-906 VDE
ab € 13,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-908 VDE
ab € 13,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-915 VDE
ab € 14,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-917 VDE
ab € 15,22*
Ähnlich
Bernstein
13-938vde
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.