Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN VDE Schraubendreher Satz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B14-650VDE
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     14-650vde
EAN/GTIN:
     4250838509572
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
- Inhalt: siehe Stückliste unten
- im Faltkarton
- Material Werkzeugstahl
- Gesamtlänge 300 mm
- Gewicht 450 g

Anwendungsbereich

BERNSTEIN Qualitäts-VDE-Schraubendreher 100% Made in Germany. Die schutzüberzogene K
Weitere Informationen:
Sicherheits-Isolation:
Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft EN 60900 = 1000 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 39,21*
Lager 1927
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 39,24*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,43*
€ 39,87*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 43,95*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,53*
€ 49,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-651 VDE
ab € 3,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,91*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,20*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,36*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.