Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Abgleichschraubendreher Schlitz 2,0x0,5 Kreuzschlitz 2,0x0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-B1-406
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-406
EAN/GTIN:
     4250838513548
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
BERNSTEIN Abgleichschraubendreher Schlitz 2,0x0,5 Kreuzschlitz 2,0x0,4

- Trimmer zum leichten und sicheren Abgleichen bzw. Einstellen von SMD-Trimmpotentiometern (Poti), Draht-Wendelpotentiometer, Spindelwiderständen, variablen Widerständen, Kondensatoren oder für trimmbare Induktivitäten.
- Bronze Klinge Schlitz 2,0 x 0,5 mm
- Kunststoff Klinge Kreuzschlitz 2,0 x 0,4 mm
- Klingenlänge je Seite 22 mm, Klingen Ø 2,4 mm
- Klingenstärke 0,5 mm
- Spezialkunststoff-Klinge und Bronze-Klinge
- Kunststoff harte, flexible Klinge mit hoher Drehfestigkeit, isolierend
- Bronze-Klinge klein filigran mit hoher Drehfestigkeit und Stabilität, Griff isolierend
- Gesamtlänge 113 mm
- Gewicht 3 g
Weitere Informationen:
Form::
Schlitz und Kreuzschlitz
Klingenlänge:
je 22 mm
Material Schlitz:
Bronze
Material Kreutzschlitz:
Kunststoff
Gesamtlänge:
113 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,83*
Lager 1927
4
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,87*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.