Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kunststoff Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 3x0,5x40 mm Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B1-151
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-151
EAN/GTIN:
     4250838500739
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
- Trimmer zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potenziometern (Poti)
- 1-Komponenten Kunststoff-Griff
- Klingenlänge 40 mm
- Klingen Ø 3 mm
- Klingenbreite 3 mm
- Klingenstärke 0,5 mm
- Material Sp
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Schneidenbreite:
3 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,61*
Lager 1927
5
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,11*
3
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 6,22*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,27*
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-153
ab € 4,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-156
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.