Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl-Mastfuß für Rohre bis 60mm verzinkt mit Erdungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46160
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46160
EAN/GTIN:
     4050822461608
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Stahl- Mastfuß zur Fixierung eines Mastrohres am Boden.

Technische Daten:

- Material: Qualitätsstahlblech 2,7mm
- U- Bügel: Ø 8 mm mit 2 Flügelmuttern
- geeignet für Mastrohre bis Ø 60 mm
- Erdungsklemmschraube mit Gewinde
- alle Teile galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Stahl-Mastfuß
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Eigenschaften:
U-Bügel mit 2 Flügelmuttern, Erdungsklemmschraube mit Gewinde
Rohrdurchmesser bis:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: erdklemme, Mastfuß, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
46162
ab € 6,30*
Ähnlich
A.S.SAT
46163
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.