Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Tischbelag, platingrau, 61 x 90 cm, 2x Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AMAT6190
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1402.663.S
EAN/GTIN:
     4052339000776
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
warmbier esd tischbelag
esd tischbelag

Antistatik-Tischbelag ECOSTAT

platingrau
61 x 90 cm
2x Druckknopf 10mm
zweischichtiger verschleißfester Synthesekautschuk
halogenfrei
typ. Ableitwdst. Rg=<1 Mohm
Hitzebeständig bis 440°C

Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: esd, antistatik, tischbelag, tischmatte, druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
1250.473.N
ab € 229,25*
Ähnlich
Warmbier
1250.683
ab € 334,80*
Ähnlich
Warmbier
2051.750.10
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.