Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuh x-light, Halbschuh schwarz-neongelb ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB7131160-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     AB7131160-40
EAN/GTIN:
     4042035746672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuh x-light, Halbschuh schwarz-neongelb ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 40 gefertigt nach ISO: EN ISO 20347:2012, A-micro, Klimaklasse I, Sicherheitsklasse O2, wechselbare Active Comfort Einlegesohle AB351610, Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, ORTHOstat Sohle möglich, Sohle xlight B ESD Laufsohle schwarz, Rutschhemmung SRC, Laufsohle Rutschhemmende PU-Laufsohle, Obermaterial Mikrofaser

- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Mikrofaser schwarz/neongelb
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. AB351610)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
Weitere Informationen:
Größe::
40
Microfaser::
schwarz/neongelb
Laufsohle::
PU / rutschhemmend
Einlegesohle::
austauschbar AB351610
ESD:
Ja nach DIN EN 61340
Innenfutter::
mit Silberionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 44,24*
€ 59,44*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 78,09*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
AB7131160-36
ab € 44,24*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-37
ab € 44,18*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-38
ab € 44,20*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-39
ab € 44,49*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-41
ab € 44,26*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-42
ab € 44,28*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-43
ab € 44,17*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-44
ab € 44,16*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-45
ab € 44,08*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-46
ab € 44,48*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-47
ab € 44,44*
Sonstiges
Abeba
AB7131160-48
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.