Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, angeschrägt 45°, Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-960-4C
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     960-4C
EAN/GTIN:
     4250078320838
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen 4mm
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, angeschrägt 45°, Ø 4 mm
Weitere Informationen:
Lötspitzenform:
gerade angeschrägt 45°
Lötspitzendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Quick soldering, Lötspitze, Quick, 3103, 3104, TS1100, sprint, 65w, gallunoptimal, lötkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
3104
ab € 67,96*
Zubehör
Quick
TS1100
ab € 73,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.