Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Dauerlötspitze für 3205/TS2300, gerade, angeschrägt 45°, Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-500-3C
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     500-3C
EAN/GTIN:
     4250078322535
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze 3mm
Form: gerade, angeschrägt 45°
Durchmesser: 3 mm

Die original Quick Dauerlötspitzen sind das ideale Zubehör zu Ihrer Quick 3205 ESD & Quick TS2300 ESD Lötstationen.
Sie werden in hochmodernen Fertigungsverfahren unter dem Anspruch an geringste Fertigungstoleranzen hergestellt.
Die Kombination aus Hochfrequenz-Heizelementen Ihrer Lötstation in Verbindung mit der innenbeheizten Bauform der Lötspitzen erreichen Sie präzise sowie gleichförmige Löttemperaturen.
Mit Hilfe der großen Auswahl an unterschiedlichen Formen finden Sie für jede Aufgabe die richtige Lötspitze.
Weitere Informationen:
Form:
gerade angeschrägt 45°
Breite / Durchmesser:
3 mm
für bleifreies Löten geeignet:
ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Quick soldering, Lötspitze, Quick, 3205, TS2300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
301HF01644
ab € 149,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.