Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Dauerlötspitze für 3202/376D/TS2200, gerade, angeschrägt 45°, Ø 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-200-1C
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     200-1C
EAN/GTIN:
     4250078321804
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze 1mm
QUICK Dauerlötspitze für Lötstationen des Typs QUICK 3202, 376D und TS2200

Form: gerade, angeschrägt 45°, Ø 1 mm

Die Lötspitzen der Serie 200 von Quick sind sowohl für das Löten mit bleifreiem als auch bleihaltigem Lot geeigent und weisen eine hohe Spitzenstandzeit, also Lebensdauer auf.

QUICK Dauerlötspitzen werden in hochmodernen Fertigungsverfahren unter dem Anspruch an geringste Fertigungstoleranzen hergestellt.
In Kombination aus keramischen Heizkörper mit einem Temperatursensor und der innenbeheizten Bauform der Lötspitzen erreichen Sie eine sehr präzise Regelung von Löttemperaturen.
Weitere Informationen:
Lötspitzenform:
gerade angeschrägt 45°
Lötspitzendurchmesser:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Quick soldering, Lötspitze, Quick, 3202, 376D, TS2200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
3202
ab € 103,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.