Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötbad T10S 130W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0T56
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0T56
EAN/GTIN:
     4003008069563
Suchbegriffe:
Lötbad
lötbad
ERSA Kleinlödbad T 10 S

Das Kleinlödbad T 10 S wird vorzugsweise zum Tauchverzinnen von Litzenenden,Anschlußdrähten und Kabelschuhen verwendet.

Technische Daten:
Nennleistung (Watt): 130
Versorgungsspannung (Volt): 230
Maximale Temperatur in °C: 340

Tiegelmaße
Breite in mm: 30
Länge in mm: 60
Tiefe in mm: 25

Lotmenge in Gramm: 185
Ersatzheizkörper: 0151B0
Anzahl der Heizkörper: 1 Stück
Weitere Informationen:
Leistung:
130 Watt
Temperatur:
340 °C
Maße:
60x30x25 mm
ca Lotmenge:
185 g
Gesamtgewicht:
615 g
Weitere Suchbegriffe: Lötbäder, Lottiegel, tauchverzinnen, Schmelztiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 127,17*
€ 153,13*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,58*
€ 153,13*
Lager 1927
12
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 171,42*
Frei Haus
ab € 144,47*
€ 173,14*
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 180,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0151B0
ab € 38,24*
Zubehör
Kurtz Ersa
4HMFARBE
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.