Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA VARIO2, ESD 2 Kanal Löt-& Heissluftstation, ohne Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-0ICV203A
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0ICV203A
EAN/GTIN:
     4003008092509
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
ERSA Elektronikstation für die Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 2

Elektronikstation i-CON VARIO 2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation 200W, 230V, antistatisch, Luftmenge 2-20l/min, Temperatur 150-450°C

Die i-CON VARIO 2 Mehrkanal Löt- und Entlötstation stellt dem professionellen Lötanwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung.Parallel zu dem neuen, ergonomischen Heißluftkolben i-Tool AIR S (200W) kann mit dem 150W starken i-Tool ein weiteres Lötwerkzeug zum klassischen Entlöten oder die neue Entlötpinzette Chip Tool Vario (80W) betrieben werden.Alternativ nutzbar sind weitere Ersa Lötwewrkzeuge.
Die kompakte Versorgungseinheit bietet einfache und übersichtliche Bedienbarkeit.


- Energieverbrauch im Standby ca. 25W
Weitere Informationen:
Leistung:
200 Watt
Temperaturbereich:
50-550 °C
antistatisch:
MIL-SPEC/ESA Standard
Luftmenge:
2 bis 20 l/min
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, lötstation 200 w, Ersa, i-Con, löten, i-Con Vario
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 742,16*
€ 861,53*
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 769,42*
€ 861,53*
Frei Haus
ab € 927,51*
€ 1.041,19*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,53*
€ 1.025,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,98*
€ 994,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,91*
€ 956,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,41*
€ 938,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,42*
€ 915,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 149,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.