Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA i-CON pico elektronisch geregelte Lötstation, 80W mit Zeit-Standby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-0IC1300
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0IC1300
EAN/GTIN:
     4003008089288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Ersa Lötstation i-Con Pico
die Kleine mit der großen Leistung, dafür sorgen maximal 80W bei 350°C (9s Anheizzeit). Dies mit einem Lötkolben in Kugelschreibergröße, angeschlossen über ein hochflexibles Silikonkabel und einsetzbaren preiswerten Lötspitzen aus ERSA´s größtem Typensortiment (Serie 0102...). Der einstellbare Temperaturbereich liegt bei 150-450°C. Der einstellbare Temperaturbereich liegt bei 150-450°C

Lieferumfang:
- Elektronikstation i-CON PICO 80W (0IC133)
- Lötkolben i-Tool PICO 80W (0130CDK)
- ERSADUR Lötspitze meißelförmig 1,6 mm (0102CDLF16)
- Ablageständer (0A53)
Die i-CON Pico ist die richtige Lötstation für Anwender, die von Beginn an professionell Löten wollen. Sie bietet dem Einsteiger alle Funktionen, die auch in der industriellen Fertigung geschätzt werden, wie z.B. sehr schnelles An- und Nachheizen, Standby- und Kalibrierfunktion. Mittels einer Software und einer optionellen Micro SD-Karte können weitere Einstellungen zur Erhöhung der Bediensicherheit wie z.B.:
- Einstellen von 3 Festtemperaturen
- Zuweisbare Energiefunktionen
- Verriegelungsfunktion
- Shut-down-Zeit zur Energieeinsparung und Standzeiterhöhung der Lötspitzen.
vorgenommen werden.
Für den i-Tool PICO ist eine Vielzahl von Standardlötspitzen der Serie 102 erhältlich.

Die unabhängigen Prüfer von ExpertenTesten.de
haben 10 Einsteiger-Lötstationen verglichen. Wir freuen uns sehr über den Testsieg unserer i-Con Pico, die gute Note und das positive Ergebnis.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150-450 °C
Leistung:
80 Watt
Anheizzeit auf 350°C:
9 Sekunden
Stellmaß:
145 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: digitale Lötstation, Handlöten, Lötkolben, i-Tool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
285
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 141,44*
€ 4,80*
ab € 134,28*
€ 162,84*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 142,13*
€ 171,76*
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 207,53*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102CDLF20/SB
ab € 6,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 66,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A53
ab € 14,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 CD LF 24
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF04
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.