Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben Multitip C 15, 15W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0910BD
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0910BD
EAN/GTIN:
     4003008047851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
ERSA Feinlötkolben Multitip C 15

Die ERSA Multitip-Baureihe zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Griffvorderteil ist für den Anwender dabei ebenso erfreulich, wie die Tatsache, dass der Griff beim Löten vergleichsweise kühl bleibt. Der Multitip C 15 ibietet Ihnen 15 W Leistung und eignet sich daher für feinste Lötstellen ebenso, wie für mittelgroße Lötungen, wie z. B. an Verteilerleisten. Die innenbeheizten Lötspitzen sorgen zusammen mit den langlebigen und industrieerprobten PTC-Heizelementen bei der 15 W Ausführung für hohen Wirkungsgrad und schnellen Wärmenachschub.

Ausgestattet mit einer 1,1 mm bleistiftspitzen ERSADUR-Dauerlötspitze (0162BD) und einer Ablage (0A18).
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
350 °C
Leistung:
15 Watt
Anheizzeit:
60 Sekunden
Lötspitzenausführung:
gerade bleistiftspitz
Lötspitzenbreite:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, ersa lötkolben 15w, lötkolben ersa, lötkolben, Handlöten, Löten, Multitip
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 26,47*
€ 32,24*
1
€ 4,00*
ab € 27,78*
€ 34,77*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 34,78*
1
€ 6,90*
ab € 29,65*
€ 36,20*
Lager 1927
56
1
€ 4,95*
ab € 34,37*
€ 41,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0162BD/SB
ab € 5,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0162KD/SB
ab € 5,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0162LD/SB
ab € 5,81*
Zubehör
Kurtz Ersa
E091100
ab € 20,82*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0162LD
ab € 6,44*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.