Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSADUR-Entlötspitzenpaar f.Digital2000A/Micro-Con60iA/SMTUnit60 u.w.0452QDLF200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0452QDLF200
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0452QDLF200
EAN/GTIN:
     4003008087543
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
ERSADUR-Entlötspitzen

sind für Dauerbetrieb und hohe Qualität geschaffen. In einem speziellen von Ersa entwickelten Verfahren werden sie galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt.
Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überlastung und vorzeitigem Verschleiß.
Für die vielfältigen Anforderungen bietet Ersa ein umfassendes Programm an Löt - und Entlötspitzen.

Dauerlötspitze für ERSA Lötstationen DIGITAL2000A//MICRO-CON60iA/Rework 80/Twin 80A/SMD 8000/i-Con und i-Con2 mit der Entlötpinzette 40 und Chip Tool

ERSADUR-Beschichtung
Ausführung: Schenkel mit 90° Winkel für PLCC 52
Weitere Informationen:
Ausführung:
PLCC 52 Schenkel mit 90° Winkel
Kantenlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzette Ersatzspitzen, Entlötspitzenpaar, Saugdüse, ersatzspitze entlötgerät, Entlötspitzen, Ersadur, Chip-Tool, Auslötspitzenpaar, i-Con, Entlötpinzette 40, Digital2000A, Micro, Con60iA, SMTUnit60, Rework80, SMD8000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 216,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
DIG20A45
ab € 389,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.