| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-0125CDK Herst.-Nr.: 0125CDK EAN/GTIN: 4003008153590 |
| |
|
| | |
| ERSA Lötkolben i-Tool NANO MK2 Lötkolben i-Tool NANO für Lötstaion i-CON NANO (0IC1200A) Dieser ultraleichte und leistungsstarke Lötkolben verfügt über dieselbe herausragende Heiztechnologie wie seine größeren Brüder der Ersa i-Tool Familie. Für alle stehen eine große Auswahl an kostengünstigen Dauerlötspitzen der Serie 0102 zur Verfügung. Der Lökolben verfügt über max. 80 Watt und wird mit einer 1,6 mm meißelförmigen Lötspitze geliefert. Der integrierte Tip'N'Turn Bajonett-Verschluss sorgt für einen einfachen und schnellen Spitzenwechsel und bringt zudem eine Leistungsverbesserung von 20-25% im Vergleich zur Schraubverbindung. Weitere Informationen: | | Leistung maximal: | 150 W | passende Lötstation: | i-CON NANO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben, i-Con, i-Tool, 0125CDK, nano |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,45* | € 146,71* | | | | Lager 1927 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,91* | € 146,73* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,96* | € 148,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,96* | € 152,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,98* | € 154,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|