Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben 80 S 80W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0085JD
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0085JD
EAN/GTIN:
     4003008069471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 80 w
ERSA 80 S Standardlötkolben

Der bewährte Lötkolben ERSA 80 S, 80W, ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten von 4 mm² und auch beim Löten von dünnen Blechen. Ausgestattet ist der Lötkolben mit einer 4,8 mm meißelförmigen abgewinkelten ERSADUR-Dauerlötspitze (0082JD) und einer Ablage (0A04).
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
410 °C
Leistung:
80 Watt
Anheizzeit:
180 Sekunden
Lötspitzenausführung:
gebogen meißelförmig
Lötspitzenbreite:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Handlöten, Löten, 80 S
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,07*
€ 62,45*
€ 4,00*
ab € 53,87*
€ 63,07*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 63,13*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 63,37*
Lager 1927
6
€ 4,95*
ab € 65,34*
€ 76,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD/SB
ab € 7,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082KD
ab € 9,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840469
ab € 2,21*
Zubehör
Kurtz Ersa
E008100
ab € 22,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD
ab € 9,11*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.