| |
|
| Artikel-Nr.: 192-2373 Herst.-Nr.: 002373 EAN/GTIN: 4250349904330 |
| |
|
| | |
| Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 10 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 960 mm (A1), Schnittstärke 1,0 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transparente Andruckleiste, einstellbarer Papierseitenanschlag, Abmessungen (H x B x T): 970 mm x 1140 mm x 360 mm, inkl. Untergestell und Auffangkorb Artikeldetails: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider 10 blatt, roll und schnitt schneidemaschine, Schneidemaschine, Trimmer, Rollen-Messer, Vivid, Trimfast, Schnitt, Cutter |
| | |
| |