Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Manuelle Schneidemaschine, 360 mm, 15 Blatt 80g / m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     192-2371
Hersteller:
     Vivid
Herst.-Nr.:
     002371
EAN/GTIN:
     4250349904309
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 10 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 360 mm (A4), Schnittstärke 1,0 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transparente Andruckleiste, einstellbarer Papierseitenanschlag, Abmessungen (H x B x T): 100 mm x 545 mm x 355 mm

Artikeldetails:

    Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Schneidemaschine, Trimmer, Rollen-Messer, Vivid, Trimfast, Schnitt, Cutter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,95*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 60,95* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 81,50*
    € 96,99
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 79,66*
    € 94,80
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 73,88*
    € 87,92
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 70,65*
    € 84,07
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 60,95*
    € 72,53
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.