Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Manuelle Schneidemaschine, 1500 mm, 7 Blatt 80g / m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     192-2262
Hersteller:
     Vivid
Herst.-Nr.:
     002262
EAN/GTIN:
     4250349904279
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 7 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 1500 mm (>A0), Schnittstärke 0,7 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transparente Andruckleiste, einstellbarer Papierseitenanschlag, Abmessungen (H x B x T): 970 mm x 1695 mm x 360 mm, inkl. Untergestell und Auffangkorb

Artikeldetails:

    Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Schneidemaschine, Trimmer, Rollen-Messer, Vivid, Trimfast, Schnitt, Cutter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 350,75*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 350,75* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 420,41*
    € 500,29
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 403,43*
    € 480,08
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 377,79*
    € 449,57
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 370,55*
    € 440,95
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 350,75*
    € 417,39
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.