| |
|
| Artikel-Nr.: 192-1436 Herst.-Nr.: 001436 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Papier- und Folienschneidemaschine (manuell), max. Schnittlänge 1650 mm (>A0), Schnittstärke 2,0 mm (bis 20 Blatt, 80 g / m²), mm + inch-Skalierung, automatische, transparente Andruckleiste, inkl. Untergestell und Auffangkorb, stabile Metallausführung, seitliche Öffnungen, verstärkte Messerführung. Die Rollenabwicklung zur Papierverarbeitung von der Rolle und/oder eine Lampe zur Schnittkantenbeleuchtung sind optional erhältlich. Artikeldetails: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider 20 blatt, roll und schnitt schneidemaschine, Plattenschneider, Trimmer, Schlagschere, Schneidemaschine, Papierscheidemaschine, Trimfast, Papierschneider, Plattenschneidemaschine |
| | |
| |